그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 퓨즈 |
바디 스타일 | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 30 |
퓨즈 크기 / 그룹 | 클래스 CF |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 25mm |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 300kA |
길이 | 48 |
맥스. 작동 온도. | 80도 씨 |
Mfr. 시리즈 | FCF_RN |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 스타일 | 보유자 |
종료 유형 | 방사형 블레이드 플러그인 |
전압 (AC) | 600 VAC |
전압 (DC) | 600VDC |
폭 | 19mm |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 높이 | 인터럽트 등급 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCF3RN | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 3A | 25mm | 300kA | 전자 퓨즈 | 48 | 19mm | ₩ 65,492 | ||
FCF10RN | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 10 | 25mm | 300kA | 블레이드 퓨즈 | 48 | 19mm | ₩ 65,492 | ||
FCF15RN | 스퀘어 바디 블레이드 | 15 | 25mm | 300kA | 산업용 전력 퓨즈 | 48 | 19mm | ₩ 65,492 | ||
FCF80RN | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 80 | 32mm | 200kA | 전자 퓨즈 | 76mm | 25mm | ₩ 230,552 | ||
FCF25RN | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 25 | 25mm | 300kA | 전자 퓨즈 | 48 | 19mm | ₩ 65,492 | ||
FCF40RN | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 40 | 29mm | 300kA | 전자 퓨즈 | 54mm | 25mm | ₩ 111,692 | ||
FCF60RN | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 60 | 29mm | 300kA | 전자 퓨즈 | 54mm | 25mm | ₩ 252,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.