그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 블록 커버 |
암페어 범위 | 70 ~ 100 |
깊이 | 8.8 " |
퓨즈 등급 | 클래스 J |
높이 | 2.9 " |
표시 / 비 표시 | 표시 |
길이 | 8.8 " |
전압 | 600 |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 정격 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRI-J-60200-M | 10.7 " | 3.6 " | 10.7 " | 600 VAC | 2.7 " | ₩ 148,995 | ||
CVRI-J-60400-M | 12.5 " | 4.6 " | 12.5 " | 600 VAC | 3.7 " | ₩ 240,922 | ||
CVRI-J-60600 | 14.5 " | 6" | 14.5 " | 600 VAC | 5" | ₩ 391,422 | ||
CVRI-J-60060 | - | 7.2 " | 1.5 " | 600 VAC | 2.6 " | ₩ 70,455 | ||
CVRI-J-60030 | - | 4.3 " | 1.1 " | 600V | 2.3 " | ₩ 73,517 | ||
CVRI-J-60400 | - | - | - | - | - | ₩ 49,868 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.