항목 | 자동차 회로 차단기 |
현재 평가 | 8A |
DC 전압 등급 | 14 VDC |
장착 스타일 | 스레드 스터드 |
극 수 | 1 극 |
포장 | 대부분 |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
모델 | A | 현재 평가 | 높이 | 인터럽트 등급 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-10B | 10 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 19,950 | |
CBC-15B | 15 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 20,002 | |
CBC-20B | 20 | 20 | 1.35 " | 1.5kAIC | 회로 차단기 | 1.46 " | ₩ 20,072 | |
CBC-25B | 25 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 21,175 | |
CBC-30B | 30 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 19,932 | |
CBC-40B | 40 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 20,002 | |
CBC-50B | 50 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 20,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.