항목 | 자동차 회로 차단기 |
A | 40 |
깊이 | 0.64 " |
높이 | 1.24 " |
인터럽트 등급 | 1.5kA @ 14VDC |
설치 | 마개 |
리셋 유형 | Automatic |
터미널 연결 | 10-32 스터드 0.69 "센터 |
전압 | 14 |
폭 | 0.79 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 현재 평가 | 높이 | 인터럽트 등급 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-10B | 10 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 19,950 | ||
CBC-15B | 15 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 20,002 | ||
CBC-20B | 20 | 20 | 1.35 " | 1.5kAIC | 회로 차단기 | 1.46 " | ₩ 20,072 | ||
CBC-25B | 25 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 21,175 | ||
CBC-30B | 30 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 19,932 | ||
CBC-50B | 50 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ₩ 20,072 | ||
CBC-35B | - | 35 | - | - | 무거운 의무 | - | ₩ 16,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.