그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 플라스틱 |
바디 스타일 | 잎 |
컬러 코드 | 파란색 |
깊이 | 0.15 " |
지름 | 해당 사항 없음 |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 AF2 |
퓨즈 앰프 | 15 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 1VDC에서 32kA |
길이 | 0.64 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 32 VDC |
폭 | 0.43 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 퓨즈 앰프 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP / ATM-10ID | 빨간색 | 10 | 2 | ₩ 32,322 | ||
BP / ATM-20ID | 노란색 | 20 | 2 | ₩ 31,220 | ||
BP / ATM-25ID | 초기화 | 25 | 2 | ₩ 31,587 | ||
BP / ATM-3ID | 제비꽃 | 3 | 2 | ₩ 31,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.