플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN BH-0112 퓨즈 블록, 모듈식, 1극, 100 A, 700 V, 검정 | BC7YJA

BUSSMANN BH-0112 퓨즈 블록, 모듈식, 1극, 100A, 700V, 검은색

재고 있음 있음
항목: BC7YJA 모델: BH-0112

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 118,188 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈 블록
색상검정
연결 크기5 / 16 "-18
현재 평가0-100A
높이0.001 "
조명조명되지 않음
길이0.001 "
자재열가소성 물질
극 수1 극
포장대부분
제품 데이터 시트Bussmann-bh-0112.pdf
제품 유형퓨즈 홀더
타입모듈형 퓨즈 블록
정격 전압0-700V
0.001 "
와이어 크기#14-2/0AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.27

제품 세부 사항 :

Bussmann BH-0112 퓨즈 모듈은 과전류 조건으로부터 회로를 보호하기 위해 모터 제어 센터, 배전 장치, 자동화 시스템 및 산업용 제어 패널에 사용됩니다.

특징:

  • 14~2/0 AWG의 구리선 크기를 수용합니다.
  • 이 연결은 안전한 부착을 위해 5/16인치 - 18 TPI 스터드를 사용합니다.
  • 내열성을 높이기 위해 고온 열가소성 구조로 되어 있습니다.
  • 이 모듈의 전압 정격은 0 - 700V입니다.

호환 액세서리:

  • Bussmann ATC-15 퓨즈: 이 퓨즈는 산업용 애플리케이션의 효율적인 회로 보호를 위해 브랜드 퓨즈 모듈 내부에 설치되어 장비와 시스템의 안전과 작동을 보장합니다.

자주 묻는 질문:

Q. 이 퓨즈 모듈의 파손이나 중단을 어떻게 감지합니까?

A.

  • 물리적 손상, 변색 또는 타는 흔적이 있는지 확인하십시오.
  • 멀티미터를 사용하여 퓨즈 단자 전체의 연속성을 측정합니다. 끊어진 퓨즈는 연속성을 나타내지 않습니다.
  • 퓨즈 양쪽에서 전압을 테스트하고 한쪽에만 전압이 있으면 퓨즈가 끊어질 수 있습니다.
  • 위의 항목 중 하나라도 문제를 나타내는 경우 이 퓨즈 모듈을 동일한 유형 및 등급의 새 모듈로 교체하십시오.

Q. 퓨즈 모듈을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?

A.

  • 전류 정격을 회로 요구 사항과 일치시키십시오.
  • 전압 정격이 회로 레벨과 호환되는지 확인하십시오.
  • 특정 산업 응용 분야에 맞게 설계된 모듈을 선택하십시오.
  • 모듈이 설치 가능한 공간에 맞는지 확인하세요.
  • 과전류 및 오류 표시와 같은 추가 보호 기능을 확인합니다.

Q. Bussmann BH-0112 퓨즈 모듈을 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?

A.

  • 모듈을 설치, 검사 또는 교체하기 전에 전원을 끄십시오.
  • 자격을 갖춘 기술자가 설치 및 유지 관리를 처리해야 합니다.
  • 올바른 정격의 퓨즈를 사용하십시오.
  • 물리적 손상, 과열 또는 마모가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
  • 모듈 과열을 방지하려면 적절한 공기 흐름을 유지하십시오.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델연결 크기현재 평가높이길이타입정격 전압가격
BUSSMANN BH-0111 퓨즈 블록, 모듈식, 1극, 100 A, 700 V, 검정 | BC9HGX BH-01111 1/4 "-200-100A2.68 "6.41 "모듈0-700V2.12 "₩ 112,448
BUSSMANN BH-0122 퓨즈 모듈, 1극, 100A, 700V, 검은색 | BD2RHW BH-0122-100---700V-₩ 128,492

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN BH-0112 퓨즈 블록, 모듈식, 1극, 100A, 700V, 검은색
₩ 118,188 /단위