항목 | 퓨즈 블록 |
색상 | 검정 |
연결 크기 | 1 1/4 "-20 |
현재 평가 | 0-100A |
높이 | 2.68 " |
조명 | 조명되지 않음 |
길이 | 6.41 " |
자재 | 열가소성 물질 |
극 수 | 1 극 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 퓨즈 홀더 |
타입 | 모듈 |
정격 전압 | 0-700V |
폭 | 2.12 " |
와이어 크기 | #14-2/0AWG |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.81 |
선박 길이 (cm) | 16.28 |
선박 폭 (cm) | 5.38 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.