그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세라믹 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통형 리드 |
현재 평가 | 400mA |
지름 | 6.35mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3AG (6.3 x 32mm) |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
길이 | 32.82mm |
장착 스타일 | 보드 마운트 |
종료 유형 | 축 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 높이 (cm) | 16.13 |
선박 길이 (cm) | 80.65 |
선박 폭 (cm) | 16.13 |
모델 | 항목 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 길이 | 장착 스타일 | 저항 | 종료 유형 | 전압 (AC) | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGC-12-R | 퓨즈 | - | 원통 | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ₩ 15,627 | |
AGC-14-R | 퓨즈 | - | 원통 | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ₩ 12,845 | |
AGC-15-R | 퓨즈 | - | 원통 | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ₩ 13,247 | |
AGC-3-1 / 2-R | 퓨즈 | - | 원통 | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ₩ 12,897 | |
AGC-35-R | 퓨즈 | - | 원통 | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ₩ 19,425 | |
AGC-40-R | 퓨즈 | - | 원통 | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ₩ 16,572 | |
AGC-6-1 / 4-R | 퓨즈 | - | 원통 | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ₩ 18,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.