KIPP K0269, 5 / 8-11 나사 크기 조절 핸들
필터
구성 요소 : 강철 , 마치다: 매트 , 재료: 열가소성 물질 , 전체 길이: 4.96 " , 스타일: 노보 그립 , 실 크기: 5 / 8-11 , 유형: 외부 스레드
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K0269.5A687X25 | 파란색 | 13.86 " | 0.99 " | ₩ 37,327 | |
A | K0269.5A687X50 | 파란색 | 4.84 " | 1.99 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A687X35 | 파란색 | 4.25 " | 1.38 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A687X60 | 파란색 | 5.24 " | 2.36 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A687X55 | 파란색 | 5.04 " | 2.16 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A687X30 | 파란색 | 4.06 " | 1.18 " | ₩ 37,327 | |
A | K0269.5A687X70 | 파란색 | 5.64 " | 2.15 " | ₩ 43,750 | |
A | K0269.5A687X40 | 파란색 | 4.45 " | 1.57 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A687X45 | 파란색 | 4.65 " | 1.77 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A686X55 | 초록색 | 5.04 " | 2.16 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A686X25 | 초록색 | 3.86 " | 0.99 " | ₩ 37,327 | |
A | K0269.5A686X60 | 초록색 | 5.24 " | 2.36 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A686X45 | 초록색 | 4.65 " | 1.77 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A686X70 | 초록색 | 5.64 " | 2.15 " | ₩ 43,750 | |
A | K0269.5A686X35 | 초록색 | 4.25 " | 1.38 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A686X50 | 초록색 | 4.84 " | 1.99 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A686X30 | 초록색 | 4.06 " | 1.18 " | ₩ 37,327 | |
A | K0269.5A686X40 | 초록색 | 4.45 " | 1.57 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A62X35 | 주황색 | 4.25 " | 1.38 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A62X70 | 주황색 | 5.64 " | 2.15 " | ₩ 43,750 | |
A | K0269.5A62X60 | 주황색 | 5.24 " | 2.36 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A62X30 | 주황색 | 4.06 " | 1.18 " | ₩ 37,327 | |
A | K0269.5A62X55 | 주황색 | 5.04 " | 2.16 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A62X25 | 주황색 | 3.86 " | 0.99 " | ₩ 37,327 | |
A | K0269.5A62X40 | 주황색 | 4.45 " | 1.57 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A62X45 | 주황색 | 4.65 " | 1.77 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A62X50 | 주황색 | 4.84 " | 1.99 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A684X40 | 빨간색 | 4.45 " | 1.57 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A684X45 | 빨간색 | 4.65 " | 1.77 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A684X35 | 빨간색 | 4.25 " | 1.38 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A684X25 | 빨간색 | 3.86 " | 0.99 " | ₩ 37,327 | |
A | K0269.5A684X55 | 빨간색 | 5.04 " | 2.16 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A684X50 | 빨간색 | 4.84 " | 1.99 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A684X30 | 빨간색 | 4.06 " | 1.18 " | ₩ 37,327 | |
A | K0269.5A684X70 | 빨간색 | 5.64 " | 2.15 " | ₩ 43,750 | |
A | K0269.5A616X70 | 노란색 | 5.64 " | 2.15 " | ₩ 43,750 | |
A | K0269.5A616X55 | 노란색 | 5.04 " | 2.16 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A616X30 | 노란색 | 4.06 " | 1.18 " | ₩ 37,327 | |
A | K0269.5A616X25 | 노란색 | 3.86 " | 0.99 " | ₩ 37,327 | |
A | K0269.5A616X40 | 노란색 | 4.45 " | 1.57 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A616X50 | 노란색 | 4.84 " | 1.99 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A616X35 | 노란색 | 4.25 " | 1.38 " | ₩ 40,127 | |
A | K0269.5A616X45 | 노란색 | 4.65 " | 1.77 " | ₩ 40,127 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 색상 코드 브러시
- AC 전원 공급 장치
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 진공 패드 어댑터
- 절연 파괴 시험기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 호퍼 및 큐브트럭
- 펌프 액세서리
- 인간 공학
- 콘크리트 및 아스팔트
- DAYTON 팔레트 풀러
- CONDOR 유출 키트 리필
- PRECISION BRAND 아버 심 0.0080 Id
- SPECTROLINE 형광 누출 감지 염료
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 조립 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- KERN AND SOHN HCB 시리즈 행잉 스케일
- MONOPRICE 모듈식 플러그
- HONEYWELL 리턴 풋 장착 액추에이터
- NIBCO 젖꼭지, ABS