항목 | 배전 블록 |
깊이 | 2.93 " |
길이 | 5.5 " |
맥스. 암페어 | 380 |
극 수 | 2 |
XNUMX 차 연결 / 극 | 21 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 14 ~ 6AWG |
정격 전압 | 600VAC/DC |
폭 | 5.79 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 극 수 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16528-1 | 840 | 1 | 8 | 6 ~ 3/0 AWG | 3.1 " | ₩ 312,497 | ||
16530-1 | 760 | 1 | 12 | 14 ~ 4AWG | 3.1 " | ₩ 256,812 | ||
16541-1 | 380 | 1 | 21 | 14 ~ 6AWG | 3.1 " | ₩ 596,942 | ||
16582-1 | 760 | 1 | 2 | 3 / 8-16 x 1-5 / 8 스터드 | 3.1 " | ₩ 231,140 | ||
16591-1 | 400 | 1 | 2 | 3 / 8-16 x 1-7 / 16 스터드 | 3.1 " | ₩ 244,790 | ||
16528-2 | 840 | 2 | 8 | (4) 6 ~ 3/0 AWG, (4) 14 ~ 4 AWG | 5.79 " | ₩ 343,595 | ||
16530-3 | 760 | 3 | 12 | 14 ~ 4AWG | 8.48 " | ₩ 438,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.