BUSSMANN 배전 블록
필터
깊이 2.93 " , 길이: 5.5 " , 전압 정격: 600VAC/DC
스타일 | 모델 | 맥스. 암페어 | 극 수 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16541-1 | 380 | 1 | 21 | 14 ~ 6AWG | 3.1 " | ₩ 551,705 | |
A | 16541-3 | 380 | 3 | 21 | 14 ~ 6AWG | 8.48 " | ₩ 1,003,519 | |
A | 16541-2 | 380 | 2 | 21 | 14 ~ 6AWG | 5.79 " | ₩ 788,550 | |
B | 16591-1 | 400 | 1 | 2 | 3 / 8-16 x 1-7 / 16 스터드 | 3.1 " | ₩ 226,310 | |
C | 16591-2 | 400 | 2 | 2 | 3 / 8-16 x 1-7 / 8 스터드 | 5.79 " | ₩ 357,525 | |
A | 16582-1 | 760 | 1 | 2 | 3 / 8-16 x 1-5 / 8 스터드 | 3.1 " | ₩ 231,140 | |
D | 16530-1 | 760 | 1 | 12 | 14 ~ 4AWG | 3.1 " | ₩ 237,335 | |
D | 16530-3 | 760 | 3 | 12 | 14 ~ 4AWG | 8.48 " | ₩ 412,334 | |
D | 16528-1 | 840 | 1 | 8 | 6 ~ 3/0 AWG | 3.1 " | ₩ 293,895 | |
D | 16528-2 | 840 | 2 | 8 | (4) 6 ~ 3/0 AWG, (4) 14 ~ 4 AWG | 5.79 " | ₩ 322,157 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 스위치
- ESD 및 클린 룸 의자
- 시퀀서
- 진공 모터
- 파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기
- 장갑 및 손보호 장비
- 물걸레밀대/버킷
- 모니터링 장비
- 중앙 장비
- 글루/에폭시
- DIXON 와셔 씰 스 퍼드
- DIXON 45 시리즈 엘보 피팅
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 4방향 패들 스위치
- MERSEN FERRAZ DCT 계열 퓨즈, 소형, 속효성
- MERSEN FERRAZ HelioProtection 시리즈 HP10J 퓨즈, 태양광
- THOMAS & BETTS 캐스트 알루미늄 커버
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- AIRSPADE 노즐
- MORSE DRUM 판지
- VESTIL SNM 시리즈 좁은 마스트 스태커