그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 링크 |
AC 전압 등급 | 440 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 |
현재 평가 | 1A |
지름 | 6.37mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 0 크기 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 32.05mm |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 퓨즈 링크 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 페룰 퓨즈 |
전압 (AC) | 440 VAC |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 장착 스타일 | 제품 유형 | 종료 유형 | 타입 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKC-A-5 | - | - | 카트리지 블레이드 | 마개 | - | 볼트 다운 | 퓨즈 링크 | - | ₩ 4,788 | ||
40K07C | - | 660 VAC | 카트리지 블레이드 | 마개 | 높은 파열 용량 퓨즈 링크 | 볼트 다운 | BS88 영국 표준 퓨즈 | 660 VAC | ₩ 104,944 | ||
3.6WKLSJ400 | - | 3.600k VAC | - | - | - | 비표준 카트리지 | 모터 퓨즈 링크 | 3.6VAC | ₩ 2,201,248 | RFQ
| |
80 년 | - | - | 카트리지 블레이드 | 마개 | - | 볼트 다운 | - | 600 VAC | ₩ 156,996 | ||
NBE-70 | NBE | 1.500k VAC | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 마개 | - | 볼트 다운 | 견인 퓨즈 링크 | 1.5VAC | ₩ 782,824 | ||
40LRC750 | - | - | 카트리지 | 보유자 | - | 클립 | 견인 퓨즈 링크 | - | ₩ 291,452 | ||
3.6WJON650 | - | 3.600k VAC | - | 마개 | 모터 퓨즈 링크 DIN | 볼트 다운 | 모터 퓨즈 링크 | 3.6VAC | ₩ 869,904 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.