BURNDY YCHC34TC2 압축 커넥터, 4/0 AWG 실행 도체 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 커넥터 |
컬러 코드 | 갈색 |
높이 | 14 " |
전체 길이 | 0.94 " |
스트립 길이 | 1" |
폭 | 2.11 " |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 높이 | 자재 | 맥스. 전압 | 최소 전압 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPC33R28R | - | 12.59 " | 알류미늄 | - | - | 3.880 " | 2.03 " | - | RFQ
| |
YC2A2 | - | 36.4 " | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YC1L12 | 검정 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YC4C6 | - | 15.4 " | 구리 | - | - | 0.57 " | - | - | RFQ
| |
YCHC34TC29 | 갈색 | 14 " | - | - | - | 0.88 " | 2.11 " | - | RFQ
| |
YCHC2TC2 | 갈색 | 7.9 " | - | - | - | 0.81 " | 1.67 " | - | RFQ
| |
YCHC29TC29 | 주황색 | - | - | - | - | 0.94 " | 14.96 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.