그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 러그 |
배럴 길이 | 짧은 |
본체 재질 | 주석 도금 된 구리 |
케이블 크기 | 8 AWG |
컬러 코드 | 없음 |
커넥터 타입 | YAD |
다이 코드 | 1013 |
헤드 스타일 | 링혀 |
끝까지 구멍 중심 | 0.67 " |
길이 | 0.89 " |
자재 | 구리 |
산 | 마개 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 주석 |
스터드 크기 | 1 / 4 " |
스타일 | 반지 |
타입 | 비 절연 브레이징 배럴 구리 단자 |
폭 | 0.43 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.66 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8536904000 |
프로덕트 | 모델 | 끝까지 구멍 중심 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 구멍 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 구멍 수 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAD1CM10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | 구리 | - | 1 | ₩ 9,747 | ||
YAD1CM12E12 | 1.42 " | - | - | - | - | 1.86 " | 구리 | - | 1 | ₩ 10,797 | ||
YAD1CM16E58 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | 구리 | - | 1 | ₩ 15,242 | ||
YAD1CM20E34 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | 구리 | - | 1 | ₩ 16,135 | ||
YAD1CM6E14 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | 구리 | - | 1 | ₩ 12,617 | ||
YAD1CM8E516 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | 구리 | - | 1 | ₩ 10,185 | ||
YAD25M10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.69 " | 구리 | - | 1 | ₩ 11,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.