플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY YAD36M12E12 압축 러그 1/2인치 스터드 600 Kcmil | AF9ZTC 30XT22

BURNDY YAD36M12E12 압축 러그 1/2인치 스터드 600 Kcmil

재고 있음 있음
항목: AF9ZTC 모델: YAD36M12E12크로스 참조: 30XT22

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 165,637 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압축 러그
배럴 길이짧은
본체 재질주석 도금 된 구리
케이블 크기600kcmil
컬러 코드없음
커넥터 타입YAD
헤드 스타일링혀
끝까지 구멍 중심2.72 "
길이3.7 "
자재구리
마개
들여다 보는 구멍아니
판재주석
스터드 크기1 / 2 "
스타일반지
타입비 절연 브레이징 배럴 구리 단자
1.97 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)9.4
선박 폭 (cm)5.33
HS 코드8536904000

제품 변형

프로덕트모델끝까지 구멍 중심볼트 구멍 크기볼트 크기구멍 크기내부 Dia.길이자재구멍 수패키지 수량가격
BURNDY YAD1CM10E38 압축 러그 3/8인치 스터드 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "구리-1₩ 9,747
BURNDY YAD1CM12E12 압축 러그 1/2인치 스터드 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "구리-1₩ 10,797
BURNDY YAD1CM16E58 압축 러그 5/8인치 스터드 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "구리-1₩ 15,242
BURNDY YAD1CM20E34 압축 러그 3/4인치 스터드 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "구리-1₩ 16,135
BURNDY YAD1CM6E14 압축 러그 1/4인치 스터드 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "구리-1₩ 12,617
BURNDY YAD1CM8E516 압축 러그 5/16인치 스터드 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "구리-1₩ 10,185
BURNDY YAD25M10E38 압축 러그 3/8인치 스터드 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "구리-1₩ 11,060

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YAD36M12E12 압축 러그 1/2인치 스터드 600 Kcmil
₩ 165,637 /단위