항목 | 포크 터미널 |
구멍 크기 | 0.39 " |
맥스. 절연 Dia. | 0.120 " |
구멍 수 | 1 |
전체 길이 | 0.87 " |
스트립 길이 | 11 / 32 " |
UPC | 7818107221077 |
프로덕트 | 모델 | 구멍 크기 | 최대 직경 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1014F | - | - | - | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
T108F | 0.33 " | - | - | - | - | RFQ
| |
YAV14T34FBOX | - | - | 0.82 " | - | - | RFQ
| |
YAV14T34F | - | - | 0.82 " | - | - | RFQ
| |
YAV14T32FBOX | - | - | 0.84 " | - | - | RFQ
| |
YAV10T23FBOX | - | - | 1.03 " | 1.06 " | - | RFQ
| |
YAV10T21FBOX | - | - | 0.99 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.