항목 | 남성 빠른 연결 해제 |
지휘자 범위 | 8.95 " |
절연 타입 | 비닐 |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.76 " |
스트립 길이 | 3 / 8 " |
폭 | 0.805 " |
프로덕트 | 모델 | 지휘자 범위 | 절연 타입 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP18M25X03D | 9.09 | 비닐 | 600V | 0.84 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
QP14M25X03D | 8.95 " | 비닐 | 600V | 0.84 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN10M25X03D | - | 나일론 | 300V | 0.96 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN14M25X03D | - | 나일론 | 300V | 0.88 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
Q18M18X02D | - | - | - | 0.66 " | 0.805 " | - | RFQ
| |
QP18M18X02D | 9.09 | 비닐 | 600V | 0.76 " | 0.805 " | - | RFQ
| |
QP10M25X03D | 8.6 " | 비닐 | 600V | - | 25.63 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.