항목 | 두 지휘자 러그 |
본체 재질 | 알루미늄 합금 |
커넥터 타입 | 7월 |
길이 | 2.88 " |
자재 | 주석 도금 알루미늄 |
맥스. 지휘자 크기 | 350kcmil |
최소 지휘자 크기 | 6 AWG |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
타입 | Commercial |
폭 | 1.94 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8535908040 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2A25U | 1.47 " | 1/0AWG | 14 AWG | 1 / 4 " | 1.13 " | ₩ 19,145 | |
K2A29U | 2.56 " | 250kcmil | 6 AWG | 3 / 8 " | 1.66 " | ₩ 56,560 | |
K2A26U | 1.47 " | 2/0AWG | 14 AWG | 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 21,210 | |
K2A36U | 3.2 " | 600kcmil | 2 AWG | 1 / 2 " | 2.41 " | ₩ 103,355 | |
K2A36U2N | 4.69 " | 600kcmil | 2 AWG | 1 / 2 " | 2.41 " | ₩ 151,480 | |
K2A31U2N | 4.5 " | 350kcmil | 6 AWG | 1 / 2 " | 2.31 " | ₩ 94,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.