항목 | 접지로드 클램프 |
본체 재질 | 구리 합금 |
지휘자 크기 | 1AWG ~ 10AWG |
길이 | 2.19 " |
맥스. 지휘자 크기 | 1 AWG |
최소 지휘자 크기 | 10 AWG |
산 | 5/8 "로드 |
로드 Dia. | 5/8 "로드 |
타입 | Commercial |
폭 | 0.95 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8535908060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 지휘자 크기 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 산 | 로드 Dia. | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC34 | 1 / 0AWG ~ 8AWG | 2.47 " | 1/0AWG | 8 AWG | 3/4 "로드 | 3/4 "로드 | 1.09 " | 5 | ₩ 98,315 | ||
GRC12 | 2AWG ~ 10AWG | 2" | 2 AWG | 10 AWG | 1/2 "로드 | 1/2 "로드 | 0.89 " | 5 | ₩ 71,172 | ||
GRL5 | 2AWG ~ 10AWG | 1.7 " | 2 AWG | 10 AWG | 5/8 "로드 | 5/8 "로드 | 0.9 " | 5 | ₩ 70,717 | ||
GRL6 | 2AWG ~ 10AWG | 1.71 " | 2 AWG | 10 AWG | 3/4 "로드 | 3/4 "로드 | 1.06 " | 5 | ₩ 84,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.