플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY GAR1529 파이프 접지 클램프 1/0AWG 3.38In | AB6QVV 22A971

BURNDY GAR1529 파이프 접지 클램프 1/0AWG 3.38In

재고 있음 있음
항목: AB6QVV 모델: GAR1529교차 참조: 22A971

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 235,812 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 접지 클램프
본체 재질구리 합금
지휘자 크기250kcmil에서 2/0
길이3.38 "
맥스. 지휘자 크기250kcmil
최소 지휘자 크기2/0AWG
로드 Dia.1-1 / 8 "~ 1-1 / 4"로드, 1 "파이프
타입Commercial
2.62 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)4.32
선박 길이 (cm)8.13
선박 폭 (cm)6.86
HS 코드8535908060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델지휘자 크기길이맥스. 지휘자 크기최소 지휘자 크기로드 Dia.가격
BURNDY GAR6426 파이프 접지 클램프 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262 / 0AWG ~ 4AWG2.88 "2/0AWG4 AWG5/8 "~ 3/4"로드, 3/8 "파이프2.06 "₩ 156,257
BURNDY GAR6429 파이프 접지 클램프 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250kcmil에서 2/02.88 "250kcmil2/0AWG5/8 "~ 3/4"로드, 3/8 "파이프2.06 "₩ 158,830
BURNDY GAR1826 파이프 접지 클램프 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262 / 0AWG ~ 4AWG4.25 "2/0AWG4 AWG2 "~ 2-3 / 8"로드, 2 "파이프3.69 "₩ 255,832
BURNDY GAR1726 파이프 접지 클램프 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262 / 0AWG ~ 4AWG4"2/0AWG4 AWG1-5 / 8 "~ 1-7 / 8"로드, 1-1 / 2 "파이프3.25 "₩ 245,525
BURNDY GAR1426 파이프 접지 클램프 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262 / 0AWG ~ 4AWG3"2/0AWG4 AWG7/8 "~ 1"로드, 1/2 "~ 3/4"파이프2.38 "₩ 215,145
BURNDY GAR1526 파이프 접지 클램프 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262 / 0AWG ~ 4AWG2.88 "2/0AWG4 AWG1-1 / 8 "~ 1-1 / 4"로드, 1 "파이프2.62 "₩ 220,045
BURNDY GAR1429 파이프 접지 클램프 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250kcmil에서 2/03"250kcmil2/0AWG7/8 "~ 1"로드, 1/2 "~ 3/4"파이프2.38 "₩ 234,482

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY GAR1529 파이프 접지 클램프 1/0AWG 3.38In
₩ 235,812 /단위