BURNDY BDBLHC245003 배전 블록, 7.89 x 5.7 x 3.55인치 크기, 760A
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
현재 평가 | 760 |
높이 | 3.55 " |
극 수 | 3 |
전체 길이 | 18 파운드 |
UPC | 7818106460144 |
폭 | 5.84 " |
모델 | 현재 평가 | 최소 전압 | 극 수 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBLHC263503 | 12.59 " | - | 3 | 18 파운드 | 5.84 " | - | RFQ
|
BDBMHC262/03 | 350 | - | 3 | 0.44 " | 5.64 " | - | RFQ
|
BDBLHC223503 | 12.59 " | - | 3 | 18 파운드 | 5.84 " | - | RFQ
|
BDBLHC223501 | 12.59 " | - | 1 | - | 5.84 " | - | RFQ
|
BDBLHC163503 | 310 | - | 3 | 18 파운드 | 5.84 " | - | RFQ
|
BDBMHC162/01 | 175 | - | 1 | 0.44 " | 2.91 " | - | RFQ
|
BDBMHC113503 | 310 | - | 3 | 0.44 " | 5.64 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.