플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUNTING BEARINGS ET1622 코어 분말 금속 막대, 크기 2 x 2-3/4 x 6-1/2 인치 | AG9WLR 22PT22

BUNTING BEARINGS ET1622 코어 파우더 메탈 바, 크기 2 x 2-3 / 4 x 6-1 / 2 인치

재고 있음 있음
항목: AG9WLR 모델 : ET1622교차 참조: 22PT22

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 216,107 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코어 드 바
합금 유형자기 윤활 베어링
내부 Dia.2"
길이6.5 "
자재분말 청동
맥스. PV50,000
최대 온도220도 F
최소 온도 평가10도 F
공칭 내부 직경.2"
공칭 외부 직경.23 / 4 "
외부 Dia.2.75 "
온도. 범위-10도 ~ 220도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.43
선박 높이 (cm)6.99
선박 길이 (cm)16.51
선박 폭 (cm)6.99
원산지US

제품 세부 사항 :

  • ASTM 준수 SAE 841 소결 청동 스톡 베어링은 성형, 소결 및 크기 조정을 거친 후 윤활을 위해 SAE 30 오일로 진공 함침됩니다. 이 기성품 청동 베어링은 화씨 10 ~ 220도 범위의 온도에서 효과적으로 작동 할 수 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델내부 Dia.공칭 내부 직경.공칭 외부 직경.외부 Dia.가격
BUNTING BEARINGS ET0408 코어 분말 금속 바, 크기 1/2 x 1 x 6-1/2 인치 | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"₩ 67,060
BUNTING BEARINGS ET0412 코어 분말 금속 막대, 크기 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 인치 | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "₩ 139,702
BUNTING BEARINGS ET0508 코어 분말 금속 바, 크기 5/8 x 1 x 6-1/2 인치 | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"₩ 57,907
BUNTING BEARINGS ET0512 코어 분말 금속 바, 크기 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 인치 | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "₩ 131,425
BUNTING BEARINGS ET0610 코어 분말 금속 바, 크기 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 인치 | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "₩ 82,827
BUNTING BEARINGS ET0612 코어 분말 금속 막대, 크기 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 인치 | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "₩ 121,835
BUNTING BEARINGS ET0614 코어 분말 금속 바, 크기 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 인치 | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "₩ 172,287

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUNTING BEARINGS ET1622 코어 파우더 메탈 바, 크기 2 x 2-3 / 4 x 6-1 / 2 인치
₩ 216,107 /단위