그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬리브 베어링 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 맥스. PV | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5 / 8 " | 1" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 7 / 8 " | -250도에서 +550도 | ₩ 14,805 | |
TMCB141616 | 7 / 8 " | 2" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 1" | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
TMCB202408 | 1.25 " | 1" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 1.5 " | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
TMCB364032 | 2.25 " | 4" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 2.5 " | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
TMCB404824 | 2.5 " | 3" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 3" | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
TMCB566432 | 3.5 " | 4" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 4" | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
TMCB647232 | 4" | 4" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 4.5 " | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.