BUNTING BEARINGS TMCB647232 슬리브 베어링 내경 4인치 길이 4인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬리브 베어링 |
색상 | 실버 / 브론즈 |
내부 Dia. | 4" |
길이 | 4" |
자재 | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 |
맥스. PV | 275,000 |
조각 수 | 1 |
외부 Dia. | 4.5 " |
온도. 범위 | -250도에서 +550도 |
UPC | 717905244957 |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8483308040 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 맥스. PV | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5 / 8 " | 1" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 7 / 8 " | -250도에서 +550도 | ₩ 41,702 | |
TMCB141616 | 7 / 8 " | 2" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 1" | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
TMCB202408 | 1.25 " | 1" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 1.5 " | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
TMCB364032 | 2.25 " | 4" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 2.5 " | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
TMCB404824 | 2.5 " | 3" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 3" | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
TMCB566432 | 3.5 " | 4" | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 | 275,000 | 4" | -250도에서 +550도 | - | RFQ
|
EP121612 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 분말 금속 청동 (SAE 841) | 50,000 | 1" | 10 ~ 220 | ₩ 16,152 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.