그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코어 드 바 |
합금 유형 | 알루미늄 녹색 합금 |
내부 Dia. | 1.5 " |
길이 | 13 " |
자재 | 알루미늄 브론즈 |
맥스. PV | 125,000 |
외부 Dia. | 2.25 " |
온도. 범위 | -450도 ~ 750도 F |
UPC | 717905016080 |
선박 중량 (kg) | 4.26 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
B954C006010-13 | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 172,480 | |
B954C008012-13 | 1" | 1.5 " | ₩ 213,010 | |
B954C008014-13 | 1" | 1.75 " | ₩ 316,995 | |
B954C008016-13 | 1" | 2" | ₩ 433,247 | |
B954C008020-13 | 1" | 2.5 " | ₩ 709,030 | |
B954C008024-13 | 1" | 3" | ₩ 1,080,730 | |
B954C010014-13 | 1.25 " | 1.75 " | ₩ 244,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.