항목 | 트레일러 스퀘어 잭 |
조정 범위 | 28.5 |
Base | 디스크 풋 |
건설 | 강철 |
마감재 | 아연 도금 |
처리 | 사이드 윈드 |
리프트 범위 | 22-45/64 to 51-13/64" |
리프팅 용량 | 5000의 파운드 |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
장착 브래킷 | 헤비 게이지 2 1/2" 직접 용접 장착용 사각 튜브 |
전체 높이 | 25.593 |
수축 된 길이 | 25.1 " |
정적 부하 용량 | 8000의 파운드 |
타입 | 사이드 윈드 |
선박 중량 (kg) | 12.11 |
선박 높이 (cm) | 68.07 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.