항목 | 트레일러 스위블 잭 |
조정 범위 | 15 |
Base | 7-1/2 x 3-3/4" |
건설 | 강철 |
마감재 | 외부 도장, 내부 투명 아연 |
처리 | 사이드 윈드 |
리프트 범위 | 15 " |
리프팅 용량 | 2000의 파운드 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
장착 브래킷 | 용접식 관형 마운트 |
전체 높이 | 41.8 " |
수축 된 길이 | 14.25 " |
정적 부하 용량 | 3000 파운드 |
타입 | 사이드 윈드 |
선박 중량 (kg) | 7.11 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.