항목 | 하드 햇 |
액세서리 슬롯 | 아니 |
ANSI 클래스 | E |
ANSI 유형 | 1 |
색상 | 빨간색 |
모자 크기에 적합 | 6-1 / 2에서 8 |
그래픽 업로드 | 없음 |
쉘 재질 | 폴리에틸렌 |
크기 | 6 1 / 2에서 8로 |
스타일 | 전체 테두리 |
현탁 | 6 점 래칫 휠 장치 |
분출 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.