항목 | 벽 컨테이너 |
색상 | 회색 |
내부 높이 | 6.875 " |
내부 길이 | 29.375 " |
안쪽 너비 | 13 " |
부하 용량 | 100의 파운드 |
자재 | HDPE 플라스틱 |
외부 높이 | 7.5 " |
외부 길이 | 32 " |
바깥 쪽 너비 | 15 " |
음량 | 1.52 cu. ft. |
볼륨 용량 | 1.52 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 길이 | 외부 길이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW241508A206000 | 21.375 " | 24 " | 1.11큐 피트 | ₩ 115,552 | ||
SW4815080206000 | 45.375 " | 48 " | 2.35 cu. ft. | ₩ 202,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.