항목 | 콜라 Psible 벌크 컨테이너 |
색상 | 검정 |
내부 높이 | 27.125 " |
내부 길이 | 44.25 " |
안쪽 너비 | 41.25 " |
부하 용량 | 2500의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 34 " |
외부 길이 | 48 " |
바깥 쪽 너비 | 45 " |
UPC | 032903216899 |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. 아니. LID-TH4845020010000 |
음량 | 28.38 cu. ft. |
볼륨 용량 | 28.38 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 88 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 115.57 |
선박 폭 (cm) | 123.19 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 마감재 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 뚜껑 번호 사용 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN3230252010000 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | - | 25 " | 32 " | 30 " | Mfr. 번호 LID-TS3230020010000 | 8.4 cu. ft. | ₩ 758,625 | ||
BN3230342010000 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | - | 34 " | 32 " | 30 " | Mfr. 번호 LID-TS3230020010000 | 12.25 cu. ft. | ₩ 655,025 | ||
BH4840342010000 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | - | 34 " | 48 " | 40 " | Mfr. 아니. LID-TH484002001000N | 24.38 cu. ft. | ₩ 1,295,507 | ||
BG4840332063002 | 고밀도 폴리에틸렌 | 파란색 | - | 33 " | 48 " | 40 " | - | 28.4 cu. ft. | ₩ 927,535 | ||
BG4840460263000 | 고밀도 폴리에틸렌 | 파란색 | - | 46 " | 48 " | 40 " | - | 41.7 cu. ft. | ₩ 1,088,552 | ||
BN4845252010000 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | HDPE 및 구조용 폼 | 25 " | 48 " | 45 " | - | 19.1 cu. ft. | ₩ 814,362 | ||
BN4845412010000 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | HDPE | 41 " | 48 " | 45 " | 4TF37 | - | ₩ 1,215,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.