항목 | 부속 뚜껑 용기 |
색상 | 초록색 |
내부 높이 | 11 " |
내부 길이 | 25 " |
안쪽 너비 | 15.5 " |
부하 용량 | 100의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 12.5 " |
외부 길이 | 27 " |
바깥 쪽 너비 | 16 15 / 16 " |
UPC | 995476980836 |
음량 | 2.25 cu. ft. |
볼륨 용량 | 2.25 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 3.73 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 길이 | 색상 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARXNUMX | 27 " | 빨간색 | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 cu. ft. | 25 " | 15.5 " | 100의 파운드 | ₩ 123,147 | ||
ARXNUMX | 27 " | 파란색 | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 cu. ft. | 25 " | 15.5 " | 100의 파운드 | ₩ 123,147 | ||
AS3424201201006 | 34 " | 회색 | 18.125 " | 24 " | 6.62 cu. ft. | 29.875 " | 19.125 " | 100의 파운드 | ₩ 553,717 | ||
39280 | 28 " | 회색 | 14 " | 20 13 / 16 " | 3.8 cu. ft. | 23 " | 15 " | 100의 파운드 | ₩ 271,162 | ||
39175 | 24 " | 회색 | 11 " | 19.5 " | 2.30 cu. ft. | 19 " | 14.5 " | 80의 파운드 | ₩ 167,527 | ||
39160 | 27 " | 회색 | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 cu. ft. | 25 " | 15.5 " | 100의 파운드 | ₩ 123,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.