브라우닝 764062 필로우 블록 볼 베어링은 산업 기계 및 장비에 사용되어 회전 샤프트를 지원하고 안정성을 제공하며 효율적인 작동을 위해 마찰을 줄입니다. 이 베어링은 제조 공장, 컨베이어 시스템, 농업 기계 및 다양한 기계 응용 분야에 사용됩니다. 이 구성 요소는 움직이는 부품의 마모를 줄이고 장비의 수명을 연장하며 다양한 산업 환경에서 일관된 성능을 보장하는 데 필수적입니다.
특징:
- 다양한 장착 요구 사항을 수용할 수 있도록 6.8750~7.9380인치 범위의 조정 가능한 볼트 중심 간 길이가 특징입니다.
- 이 베어링은 원형 및 직선형 보어 유형을 갖고 있어 다양한 샤프트 구성과 호환됩니다.
- 베이스 너비는 2.3750인치로 다양한 응용 분야에서 안정성과 지지력을 제공합니다.
- 이 베어링은 일반적인 산업 응용 분야에 대한 표준 역할을 하며 내식성과 내구성을 위해 회색 마감 처리를 제공합니다.
- 강도와 수명을 보장하기 위해 내부에 검정색 산화물이 있는 52100 베어링 강철로 제작된 인서트가 있습니다.
- 이 베어링은 주철 구조로 되어 있어 베어링에 견고한 하우징을 제공합니다.
- 잠금 장치로 동심 칼라가 있어 샤프트를 안전하게 부착할 수 있습니다.
- 이 베어링은 2볼트 베이스 장착 유형이 특징이므로 간단한 설치가 용이합니다.
- 마찰이 적고 효율적인 동작을 위해 볼 베어링이 있습니다.
- 이 베어링은 최대 화씨 200도에서 작동할 수 있으며 최대 RPM은 2500으로 고속 응용 분야를 처리할 수 있는 능력을 나타냅니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 필로우 블록 베어링의 내하력은 얼마나 됩니까?
A. 반경방향 동적 하중 용량은 11789lbf이고 반경방향 정적 하중 용량은 8150lbf이므로 동적 하중과 정적 하중을 모두 효과적으로 처리할 수 있습니다.
Q. 이 베어링에는 어떤 종류의 윤활제가 사용됩니까?
A. 이 베어링은 윤활을 위해 리튬 복합 NLGI 2 그리스를 사용하여 부드럽고 안정적인 작동을 보장합니다.
Q. 이 베어링의 베이스-보어 중심선 측정값은 얼마입니까?
A. 설치 중 올바른 정렬을 위한 베이스-보어 중심선 측정값은 2.7500인치(2-3/4인치)입니다.
Q. 이 필로우 블록 베어링은 비확장 용도에 사용하기에 적합합니까?
A. 예, 비팽창 베어링으로 설계되었습니다. 즉, 제자리에 고정되어 있어 조정이 불가능합니다.
Q. 이 필로우 블록 베어링에는 어떤 유형의 씰이 있습니까?
A. 이 베어링은 플링거가 있는 단일 립 접촉 씰을 특징으로 하여 오염 물질과 파편에 대한 보호 기능을 강화합니다.