그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 디지털 캘리퍼스 |
정확성 | 30 미크론 m |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 | 플라스틱 |
IP 등급 | 67 |
턱 깊이 | 2.5 " |
자재 | 스테인리스 스틸 본체, 플라스틱 LCD 하우징 |
범위 | 0~12"/0~300mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
SPC 출력 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.