항목 | 욕실 팬 |
A | 0.3 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 110 |
방출 | 수평 |
덕트 직경 | 4" |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR |
그릴 길이 | 13 " |
그릴 재질 | 폴리머 |
그릴 폭 | 14 |
히터 | 아니 |
하우징 높이 | 7.625 " |
하우징 길이 | 10.5 " |
주택 자재 | 금속 |
하우징 폭 | 11.375 " |
Hz | 60 |
장착 위치 | 천장 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 0.6 |
전압 | 120V |
와트 | 29.8 |
선박 중량 (kg) | 6.08 |
선박 높이 (cm) | 28.96 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 35.81 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.