그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전모 라벨 |
높이 | 2.125 " |
지원하는 언어 | 영어 |
범례 / 배경색 | 빨강, 파랑 / 백색 |
자재 | 자체 접착 반사 비닐 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.12 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3919905010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 범례 / 배경색 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR104BU | 1" | 파란색 | 자체 접착 비닐 | 4" | ₩ 63,350 | ||
LHR104지닐 | 1" | 형광 라임, 녹색, 노란색 | 자체 접착 비닐 | 4" | ₩ 63,350 | ||
LHR104RD | 1" | 빨간색 | 자체 접착 비닐 | 4" | ₩ 63,350 | ||
LHR104RDOR | 1" | 형광성 빨강, 주황색 | 자체 접착 비닐 | 4" | ₩ 63,350 | ||
LHR104WT | 1" | 백 | 자체 접착 비닐 | 4" | ₩ 63,350 | ||
LHTL671 | 7 / 8 " | 빨강, 파랑 / 백색 | 자체 접착 반사 비닐 | 1.62 " | ₩ 38,797 | ||
LHTL675 | 1 9 / 16 " | 빨강, 파랑 / 백색 | 자체 접착 반사 비닐 | 3" | ₩ 43,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.