ACCUFORM SIGNS

브랜드 카탈로그는 안전 배너 및 포스터, 장비 및 안전 라벨, 안전 및 잠금 태그, 비유해 및 유해 폐기물 라벨, 용접 블랭킷, 커튼 및 스크린, 커버, 표시 및 경고 테이프, 차량 플래카드 및 플래카드 홀더 등으로 구성됩니다. 브랜드의 볼 밸브 잠금 라벨 사용하려는 장비가 현재 잠겨 있음을 모든 직원에게 알리는 데 사용됩니다. 3/8인치 볼 밸브를 장착할 수 있으며 다양한 색상으로 제공됩니다. 아큐폼 빈 태그 작업장에서 항목을 빠르게 식별하는 데 사용됩니다. 이 빈 태그는 또한 결함이 있는 장비, 제품 상태, 재고 항목 및 안전을 유지하는 정보에 대해 직원에게 알려줍니다. 이 OSHA 태그는 작업장 안팎의 잠재적인 위험을 명확하게 식별하고 밝은 형광 색상으로 빠르게 주의를 끄는 데 사용됩니다.

상세 보기

견적요청

ACCUFORM SIGNS 장비 및 안전 라벨

장비 및 안전 라벨굵은 OSHA 및 ANSI 장비 라벨로 심각한 핀치 포인트 위험에 대해 사람들에게 경고합니다. 작업 환경 전체에 장비 라벨을 부착하여 작업 중에 모든 작업자에게 정보를 제공하고 사고로부터 보호합니다. (327 제품)

ACCUFORM SIGNS 커버

커버(15 제품)

ACCUFORM SIGNS 표시 및 경고 테이프

마킹 및 경고 테이프안전을 구현하고 작업장을 조직하는 데 도움이됩니다. 산, 오일, 그리스, 부식제, 알칼리 및 대부분의 용제에 대한 내성이 적은 방수 테이프. OSHA 승인 색상 및 조합으로 제공되며 일반적으로 5S 원칙을 홍보하는 데 사용됩니다. (82 제품)

ACCUFORM SIGNS 문서 디스플레이

문서 표시(1개 상품)

ACCUFORM SIGNS 라벨 메이커 액세서리

라벨 메이커 액세서리투명 필름 삽입물과 안전 표지가 포함되어 있습니다. 10 x 14 인치, 7 x 10 인치 및 8-1 / 2 x 11 인치 길이와 11 인치 및 17 인치 너비로 제공 (8 제품)

ACCUFORM SIGNS 빈 태그

빈 태그(5 제품)

ACCUFORM SIGNS 휴대용 잠금 장치 키트

휴대용 잠금 키트내구성 및 녹 방지 알루미늄으로 제작되었으며 대부분의 사다리에 적합합니다. 이중 언어 옵션 제공 : 영어 / 스페인어 및 영어 / 프랑스어. 사다리에 대한 무단 접근을 방지하는 데 도움이됩니다. 각 키트에는 케이블 걸쇠 잠금 장치, 자물쇠 및 태그가 포함됩니다. (1개 상품)

ACCUFORM SIGNS 번호 태그

숫자 태그(20 제품)

ACCUFORM SIGNS 접착 테이프 측정기

접착 테이프 측정보안 목적으로 사람의 키를 빠르게 식별하는 데 사용됩니다. 문틀 위나 근처에 설치하여 사람의 키를 쉽게 구분할 수 있습니다. 1mm 투명 무광 필름으로 보호되는 1mm 흰색 유연 특허 마일라 소재입니다. 측정 유형: SAE/미터법 (1개 상품)

ACCUFORM SIGNS 비위험 및 위험 폐기물 라벨

비유 해 및 유해 폐기물 라벨용기의 내용물을 명확하게 식별하고 적절한 예방 조치를 취하도록하기위한 용기 식별 라벨. 핸들러에게 방향, 정보 및 경고를 제공합니다. 유해 폐기물, 일반 폐기물 또는 생물학적 유해 폐기물을 쉽게 식별하는 데 도움이됩니다. (88 제품)

ACCUFORM SIGNS 간판 홀더

사인 홀더(6 제품)

ACCUFORM SIGNS 벨트 배리어 및 포스트 액세서리

벨트 배리어 및 포스트 액세서리수신기는 표준 및 벽걸이식 접이식 벨트 테이프 포스트의 벨트 테이프 끝부분을 수용합니다. 장벽 라인 시스템을 완성하는 데 사용됩니다. 나사 XNUMX개(포함)를 사용하여 벽에 부착합니다. 봉쇄 포스트 장벽 또는 봉쇄 벽 장착 장벽과 함께 사용할 수 있습니다. (1개 상품)

ACCUFORM SIGNS 수리 및 검사 태그

수리 및 검사 태그사다리, 지게차, 크레인 및 비계의 유지 관리 및 검사를 기록하는 데 유용합니다. 또한 직원에게 정보를 제공하고 심각한 부상으로부터 보호합니다. 특정 식별 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 메시지, 재료 및 스타일로 제공됩니다. (2 제품)

ACCUFORM SIGNS 케이블 타이

케이블 타이(1개 상품)

ACCUFORM SIGNS 잠금장치 걸쇠

잠금 걸쇠(2 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Accuform Signs MPN은 동등한 Electromark 및 Brady 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 경쟁 제품을 찾고 있다면 동등한 Accuform 제품을 사용할 가능성이 있습니다.

배송

이러한 Accuform 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Accuform 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

아큐폼사인즈 소개

브랜드 카탈로그는 안전 배너 및 포스터, 장비 및 안전 라벨, 안전 및 잠금 태그, 비유해 및 유해 폐기물 라벨, 용접 블랭킷, 커튼 및 스크린, 커버, 표시 및 경고 테이프, 차량 플래카드 및 플래카드 홀더 등으로 구성됩니다. 브랜드의 볼 밸브 잠금 라벨 사용하려는 장비가 현재 잠겨 있음을 모든 직원에게 알리는 데 사용됩니다. 3/8인치 볼 밸브를 장착할 수 있으며 다양한 색상으로 제공됩니다. 아큐폼 빈 태그 작업장에서 항목을 빠르게 식별하는 데 사용됩니다. 이 빈 태그는 또한 결함이 있는 장비, 제품 상태, 재고 항목 및 안전을 유지하는 정보에 대해 직원에게 알려줍니다. 이 OSHA 태그는 작업장 안팎의 잠재적인 위험을 명확하게 식별하고 밝은 형광 색상으로 빠르게 주의를 끄는 데 사용됩니다.

주요 상품명

사이트 보드

사이트 보드

현장 보드는 건설 현장과 산업 시설에서 사용되는 시각적 소통 도구입니다. KPI 보드(핵심 성과 지표)는 화이트보드처럼 표면이 지워지지 않아 정보를 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

워크 온 슬립 가드 플로어 사인

워크 온 슬립 가드 플로어 사인

워크온 슬립가드(Walk-on Slip-Gard) 바닥 표지판은 강력한 이미지와 메시지를 사용하여 통로, 작업 공간, 출입구 안팎에서 사람들에게 경고하고 상기시켜 줍니다. 내구성과 미끄럼 방지 소재로 제작되어 작업자들이 안전하게 걸을 수 있는 표면을 제공합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Accuform Signs는 어떤 유형의 안전 라벨을 제공합니까?

Accuform은 위험 경고 라벨, 기계 안전 라벨, 잠금/태그아웃 라벨 및 아크 플래시 라벨을 포함한 다양한 안전 라벨을 제공합니다.

브랜드의 교정 및 검사 라벨의 용도는 무엇입니까?

근로자와 직원을 알리고 보호하는 데 사용됩니다. 교정 메시지는 작업자와 사용자에게 의도된 장비 교정을 알려줍니다.

마킹 및 경고 테이프가 작업장의 안전을 증진하는 데 어떻게 도움이 됩니까?

Accuform에서 제공하는 표시 및 경고 테이프는 작업자가 잠재적인 위험을 식별하고 환경을 보다 안전하게 탐색할 수 있도록 명확한 시각 자료를 제공하여 작업장의 안전을 증진합니다.