그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팬 키트 |
A | 0.5 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 110 |
방출 | 수평 |
덕트 직경 | 4" |
그릴 길이 | 11 3 / 4 " |
그릴 폭 | 12 1 / 2 " |
히터 | 아니 |
하우징 높이 | 5 3 / 4 " |
하우징 길이 | 9 1 / 4 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 10 " |
Hz | 60 Hz에서 |
장착 위치 | 천장 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
프로필 | 중급 |
필요 | 덕트 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 1 |
전압 | 120V 교류 |
와트 | 23.4W |
선박 중량 (kg) | 4.23 |
원산지 | USA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.