항목 | 이코노미 조명 레인지 후드 |
A | 2.0 |
색상 | 백 |
깊이 | 17-1 / 2 " |
높이 | 6" |
Hz | 60 |
타입 | 벤트 프리, 2 단 |
전압 | 120 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 5.24 |
선박 높이 (cm) | 49.53 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8414600000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 색상 | 깊이 | 높이 | 항목 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403601 | 2.0 | 백 | 17-1 / 2 " | 6" | 레인지 후드 | 경제, 조명 | 36 " | - | RFQ
| |
423601 | 2.0 | 백 | 17-1 / 2 " | 6" | 레인지 후드 | 경제, 조명 | 36 " | - | RFQ
| |
412401 | 2.0 | 백 | 17-1 / 2 " | 6" | 레인지 후드 | 경제, 조명 | 24 " | ₩ 197,487 | ||
403001 | 2.0 | 백 | 17-1 / 2 " | 6" | 이코노미 조명 레인지 후드 | 수직 배출, 2 단 속도 | 30 " | ₩ 198,362 | ||
423001 | 2.0 | 백 | 17-1 / 2 " | 6" | 이코노미 조명 레인지 후드 | 수직 배출, 2 단 속도 | 30 " | ₩ 193,742 | ||
423004 | 2.0 | 스테인리스 강 | 17-1 / 2 " | 6" | 이코노미 조명 레인지 후드 | 수직 배출, 2 단 속도 | 30 " | ₩ 283,272 | ||
BCSD130SS | 1.4 | 은 | 19.625 " | 6 | 레인지 후드 | 내각 | - | ₩ 503,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.