그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 난방 담요 |
A | 0.75 |
제어 장치 | 아니 |
길이 | 12 " |
최대 온도 | 450도 F |
온도. 범위 | -51도 ~ 204도 |
전압 | 240 |
와트 | 180 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | US |
모델 | A | 길이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRX06121801PT3 | 1.5 | 12 " | 120 | 6" | ₩ 874,772 | |
SRX06243601PT3 | 3 | 24 " | 120 | 6" | ₩ 1,032,115 | |
SRX12123601PT3 | 3 | 36 " | 120 | 12 " | ₩ 1,032,115 | |
SRX12247201PT3 | 6 | 24 " | 120 | 12 " | ₩ 1,559,145 | |
SRX242414401PT3 | 12 | 24 " | 120 | 24 " | ₩ 2,159,692 | |
SRX06243602PT3 | 1.5 | 24 " | 240 | 6" | ₩ 1,032,115 | |
SRX12123602PT3 | 1.5 | 36 " | 240 | 12 " | ₩ 1,032,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.