그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 난방 테이프 |
A | 2.58 |
제어 장치 | 아니 |
길이 | 4ft. |
최대 온도 | 1400도 F |
온도. 범위 | 0도에서 760도까지 |
전압 | 120 |
와트 | 310 |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
모델 | A | 길이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BW0051020L | 1.33 | 24 " | 120 | 0.5 " | ₩ 102,882 | |
BW0051060L | 3.91 | 6" | 120 | 0.5 " | ₩ 171,290 | |
BW0051080L | 5.16 | 8ft. | 120 | 0.5 " | ₩ 199,850 | |
BW0101020L | 2.58 | 24 " | 120 | 1" | ₩ 109,532 | |
BW0101040L | 5.16 | 4ft. | 120 | 1" | ₩ 156,625 | |
BW0052020L | 0.66 | 24 " | 240 | 0.5 " | ₩ 102,882 | |
BW0052040L | 1.29 | 4ft. | 240 | 0.5 " | ₩ 117,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.