그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 난방 테이프 |
A | 5.225 |
제어 장치 | 아니 |
길이 | 12ft. |
최대 온도 | 450도 F |
온도. 범위 | 0도에서 232도까지 |
전압 | 240 |
와트 | 1254 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
모델 | A | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BS0052020L | 0.21 | 24 " | 0.5 " | ₩ 185,325 | |
BS0052040L | 0.43 | 4ft. | 0.5 " | ₩ 204,365 | |
BS0052060L | 0.65 | 6" | 0.5 " | ₩ 225,802 | |
BS0052080L | 0.87 | 8ft. | 0.5 " | ₩ 278,967 | |
BS0052200L | 1.0875 | 10ft. | 0.5 " | ₩ 281,697 | |
BS0052220L | 1.3 | 12ft. | 0.5 " | ₩ 310,695 | |
BS0102020L | 0.43 | 24 " | 1" | ₩ 218,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.