그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 난방 테이프 |
A | 3.5 |
제어 장치 | 아니 |
길이 | 8ft. |
최대 온도 | 900도 F |
온도. 범위 | 5도에서 65도까지 |
전압 | 120 |
와트 | 420 |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
모델 | A | 길이 | 온도. 범위 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00051020L | 0.875 | 24 " | 0도에서 482도까지 | 120 | 0.5 " | ₩ 112,857 | |
B00051040L | 1.75 | 4ft. | 0도에서 482도까지 | 120 | 0.5 " | ₩ 127,382 | |
B00051060L | 2.58 | 6" | 0도에서 482도까지 | 120 | 0.5 " | ₩ 160,230 | |
B00051100L | 4.33 | 10ft. | 0도에서 482도까지 | 120 | 0.5 " | ₩ 223,912 | |
B00101020L | 1.75 | 24 " | 0도에서 482도까지 | 120 | 1" | ₩ 154,787 | |
B00101040L | 3.5 | 4ft. | 0도에서 482도까지 | 120 | 1" | ₩ 160,230 | |
B00101060L | 5.16 | 6" | 0도에서 482도까지 | 120 | 1" | ₩ 191,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.