그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 마커 |
배경색 | 백 |
색상 | 화이트 블랙 |
레이블 높이 | 1.5 입력 |
라벨 유형 | 미리 인쇄 |
라벨 폭 | 0.25 " |
범례 색상 | 검정 |
마커 부착 스타일 | 재배치 자체 접착 |
카드 당 마커 | 36 |
자재 | 비닐 천 B500 |
라벨 수 | 900 |
온도. 범위 | 175 F |
타입 | 솔리드 기호 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 배경색 | 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-1-33-PK | 은 | 실버에 블랙 | 자기 접착 성 | 33 | 알루미늄 호일 B184 | 266 F | 연속 번호 매기기 | ₩ 161,910 | ||
TMM-0-49-PK | 백 | 화이트 블랙 | 자기 접착 성 | 150 | 광택 비닐 코팅 폴리 에스테르 B702 | 212 F | 연속 번호 매기기 | ₩ 193,182 | ||
TMM-50-99-PK | 백 | 화이트 블랙 | 자기 접착 성 | 150 | 광택 비닐 코팅 폴리 에스테르 B702 | 212 F | 연속 번호 매기기 | ₩ 175,350 | ||
WM-0-PK | 백 | 화이트 블랙 | 재배치 자체 접착 | 36 | 비닐 천 B500 | 175 F | 솔리드 번호 | ₩ 141,575 | ||
WM-100-124-PK | 백 | 화이트 블랙 | 재배치 자체 접착 | 25 | 비닐 천 B500 | 175 F | 연속 번호 매기기 | ₩ 166,897 | ||
WM-125-149-PK | 백 | 화이트 블랙 | 재배치 자체 접착 | 25 | 비닐 천 B500 | 175 F | 연속 번호 매기기 | ₩ 156,660 | ||
WM-1-33-PK | 백 | 화이트 블랙 | 재배치 자체 접착 | 33 | 비닐 천 B500 | 175 F | 연속 번호 매기기 | ₩ 135,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.