그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 마커 |
색상 | 백 |
자재 | 서 |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 7.49 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 색상 | 높이 | 폭 | 라벨 유형 | 롤당 라벨 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC-PK-36 | 비어 있음/쓰기 | 백 | - | - | 쓰기 | - | 30" 너비의 마커 3개, 15" 너비의 마커 6개 | 셀프 라미네이팅 비닐 B-292 | ₩ 111,807 | ||
SLF-1-33-PK | 연속 번호 매기기 | 화이트 블랙 | - | - | 셀프 라미네이팅 | - | 33 | 비닐 천 B-292 | ₩ 143,237 | ||
M71-2-717 | - | 백 | - | - | - | - | - | 폴리이 미드 | - | RFQ
| |
M71-14-717 | - | 백 | - | - | - | - | - | 폴리이 미드 | - | RFQ
| |
THT-53-424-3 | - | 백 | - | - | - | - | - | 서 | ₩ 124,512 | ||
THT-17-424-1.5-SC | - | 백 | - | - | - | - | - | 서 | ₩ 124,092 | ||
THT-20-402-1.1 | - | 백 | - | - | - | - | - | 서 | ₩ 137,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.