그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프린터 라벨 |
색상 | 흰색 / 반투명 |
높이 | 4" |
롤당 라벨 | 100 |
자재 | 비닐 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 롤당 라벨 | 자재 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WML-205-292-1 | 흰색 / 반투명 | - | 250 | 비닐 | 10 AWG | 12 AWG | 1 / 2 " | ₩ 90,114 | ||
WML-205-292-2S | 흰색 / 반투명 | - | 500/250 | 비닐 | 10 AWG | 12 AWG | 1 / 2 " | ₩ 122,570 | ||
WML-205-292-75 | 흰색 / 반투명 | - | 250 | 비닐 | 10 AWG | 16 AWG | 1 / 2 " | ₩ 79,690 | ||
WML-211-292-1 | 흰색 / 반투명 | - | 250 | 비닐 | 10 AWG | 12 AWG | 1" | ₩ 101,660 | ||
WML-211-292-75 | 흰색 / 반투명 | - | 250 | 비닐 | 10 AWG | 16 AWG | 1" | ₩ 99,860 | ||
WML-305-292 | 흰색 / 반투명 | - | 250 | 비닐 | 16 AWG | 22 AWG | 1 / 2 " | ₩ 91,076 | ||
WML-305-499 | 백 | - | 500 | 나일론 천 | - | - | 1 / 2 " | ₩ 176,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.