그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 마킹 슬리브 |
색상 | 노란색 |
높이 | 3 / 16 " |
롤당 라벨 | 2500 |
자재 | B-342 PermaSleeve (R) PS 단면 열수축 폴리올레핀 |
맥스. 와이어 크기 | 0.08 " |
최소 와이어 크기 | 0.023 " |
수축률 | 3:1 |
온도. 범위 | -67도 ~ 275도 F |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 27.31 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 롤당 라벨 | 자재 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-094-2-WT | 백 | 3 / 16 " | 2500 | B-342 PermaSleeve (R) PS 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.08 " | 0.023 " | 2" | ₩ 3,221,785 | ||
PS-125-2-YL | 노란색 | 15 / 64 " | 2500 | B-342 PermaSleeve (R) PS 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.11 " | 0.046 " | 2" | ₩ 3,185,700 | ||
PS-187-2-YL | 노란색 | 21 / 64 " | 2500 | B-342 PermaSleeve (R) PS 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.15 " | 0.062 " | 2" | ₩ 4,173,732 | ||
PS-250-2-YL | 노란색 | 7 / 16 " | 2500 | B-342 PermaSleeve (R) PS 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.215 " | 0.094 " | 2" | ₩ 5,439,770 | ||
PS-375-2-WT | 백 | 41 / 64 " | 1000 | B-342 PermaSleeve (R) PS 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.32 " | 0.125 " | 2" | ₩ 3,707,865 | ||
PS-375-2-YL | 노란색 | 41 / 64 " | 1000 | B-342 PermaSleeve (R) PS 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.32 " | 0.125 " | 2" | ₩ 2,854,530 | ||
PS-500-2-WT | 백 | 27 / 32 " | 500 | B-342 PermaSleeve (R) PS 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.45 " | 0.187 " | 2" | ₩ 2,066,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.