그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 마커 라벨 |
색상 | 옐로우에 블랙 |
높이 | 1" |
롤당 라벨 | 180 |
자재 | 셀프 라미네이팅 비닐 |
맥스. 와이어 크기 | 0.32 " |
최소 와이어 크기 | 0.159 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 158도 F |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 6.65 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 롤당 라벨 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-91-427 | 화이트 / 클리어에 블랙 | 1" | 180 | 0.32 " | 0.159 " | 1.5 " | ₩ 122,727 | ||
M-143-427 | 화이트 / 클리어에 블랙 | 1" | 200 | 0.27 " | 0.159 " | 1.25 " | ₩ 150,727 | ||
M-90-427 | 화이트 / 클리어에 블랙 | 3 / 4 " | 180 | 0.32 " | 0.159 " | 1.5 " | ₩ 96,880 | ||
M-89-427 | 화이트 / 클리어에 블랙 | 1 / 2 " | 180 | 0.32 " | 0.159 " | 1.5 " | ₩ 72,485 | ||
M-51-427 | 화이트 / 클리어에 블랙 | 1" | 110 | 0.53 " | 0.239 " | 2.5 " | ₩ 126,385 | ||
M-49-427 | 화이트 / 클리어에 블랙 | 1" | 260 | 0.21 " | 0.119 " | 1" | ₩ 143,360 | ||
M-136-427 | 화이트 / 클리어에 블랙 | 1" | 340 | 0.16 " | 0.119 " | 3 / 4 " | ₩ 168,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.