항목 | 휴대용 라벨 프린터 키트 |
컬러 인쇄 기능 | 싱글 컬러 |
유형 표시 | 컬러 LCD |
글꼴 범위 | 4 ~ 103 |
지원되는 레이블 형식 | 연속 및 다이 컷 라벨 |
맥스. 테이프 폭 | 1" |
최대 인쇄 속도 | 1.3 인치 / 초 |
Mfr. 시리즈 | BMP41 |
전원 요구 사항 | AC 어댑터, 충전식 NiMH 배터리, 옵션 AA 배터리 |
프린터 연결 | USB |
프린터 무게 | 2.10의 파운드 |
인쇄 소프트웨어 호환성 | CodeSoft (TM), LabelMark (TM) 라벨링 소프트웨어 |
분해능 | 300의 dpi의 |
독립형 인쇄 / PC 필요 | 독립형 또는 PC 인쇄 |
품질 보증 | 2 년 |
선박 중량 (kg) | 6.89 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 51.31 |
프로덕트 | 모델 | 프린터 무게 | 색상 | 디스플레이 | 시스템 요구 사항 | 항목 | 맥스. 테이프 폭 | 최대 인쇄 속도 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMP51- 키트 -AC | 2.60의 파운드 | 파란색 | 백라이트가있는 대형 그래픽 | PC 연결, 연결 옵션 : USB, Bluetooth 및 옵션 Ehernet, WiFi | 휴대용 라벨 프린터 | 1.5 " | 1.0 인치 / 초 | AC 전원 | ₩ 979,842 | ||
BMP51 | 2.60의 파운드 | 파란색 | 백라이트가있는 대형 그래픽 | PC 연결, 연결 옵션 : USB, Bluetooth 및 옵션 Ehernet, WiFi | 휴대용 라벨 프린터 | 1.5 " | 1.0 인치 / 초 | AC 전원, 리튬 이온 배터리 | ₩ 1,009,750 | ||
BMP41 | 2.10의 파운드 | 청회색 | LCD | PC 연결, 연결 옵션 : USB | 휴대용 라벨 프린터 | 1" | 1.3 인치 / 초 | 충전식 배터리, AC 전원 | ₩ 838,390 | ||
BMP41- 키트 -GI | 2.10의 파운드 | - | - | - | 휴대용 라벨 프린터 키트 | 1" | 1.3 인치 / 초 | AC 어댑터, 충전식 NiMH 배터리, 옵션 AA 배터리 | ₩ 1,201,375 | ||
BMP41- 키트 -VD | 2.10의 파운드 | - | - | - | 휴대용 라벨 프린터 키트 | 1" | 1.3 인치 / 초 | AC 어댑터, 충전식 NiMH 배터리, 옵션 AA 배터리 | ₩ 1,232,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.