그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 마킹 슬리브 |
색상 | 노란색 |
높이 | 1 43 / 64 " |
롤당 라벨 | 100 |
자재 | 퍼마 슬리브 (R) |
맥스. 와이어 크기 | 61 / 64 " |
최소 와이어 크기 | 11 / 32 " |
수축률 | 3:1 |
온도. 범위 | -67도 ~ 275도 F |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 28.07 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 27.56 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 색상 | 높이 | 폭 | 롤당 라벨 | 자재 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-094-2-WT | 화씨 -40 ~ 248도 | 백 | 13 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve (R) HX 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.08 " | 0.047 " | ₩ 3,232,932 | ||
HX-094-2-YL | 화씨 -40 ~ 248도 | 노란색 | 13 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve (R) HX 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.08 " | 0.047 " | ₩ 3,168,987 | ||
HX-125-2-WT | 화씨 -40 ~ 248도 | 백 | 1 / 4 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve (R) HX 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.11 " | 0.062 " | ₩ 3,321,045 | ||
HX-125-2-YL | 화씨 -40 ~ 248도 | 노란색 | 1 / 4 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve (R) HX 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.11 " | 0.062 " | ₩ 3,468,955 | ||
HX-187-2-WT | 화씨 -40 ~ 248도 | 백 | 21 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve (R) HX 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.151 " | 0.094 " | ₩ 4,131,330 | ||
HX-187-2-YL | 화씨 -40 ~ 248도 | 노란색 | 21 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve (R) HX 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.151 " | 0.094 " | ₩ 4,561,707 | ||
HX-250-2-WT | 화씨 -40 ~ 248도 | 백 | 7 / 16 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve (R) HX 단면 열수축 폴리올레핀 | 0.215 " | 0.125 " | ₩ 2,376,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.