3M FP-301-1 1/2" 100' 열수축 튜브 100ft 500-800 Kcmil 투명
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
케이블 범위 | 500~800kcmil |
색상 | 초기화 |
수축 후 ID | 0.75 " |
수축 전 ID | 1.5 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 유연한 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 600 |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 212도 F |
온도. 범위 | -67 ~ 275 F |
수축 후 벽 두께 | 0.04 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 500~800kcmil |
선박 중량 (kg) | 5.52 |
선박 높이 (cm) | 53.66 |
선박 길이 (cm) | 53.66 |
선박 폭 (cm) | 9.84 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수축 후 벽 두께 | 케이블 범위 | 색상 | 폭 | 와이어 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP301-1/16-6"-Black PK100 | 0.017 " | - | 검정 | 0.063 " | In | 0.031 " | 0.063 " | 6" | ₩ 12,530 | ||
FP301-1/16-6"-Clear PK100 | 0.017 " | - | 초기화 | 0.063 " | In | 0.031 " | 0.063 " | 6" | ₩ 12,215 | ||
FP301-3/64-6"-Black PK100 | 0.016 " | - | 검정 | 0.046 " | In | 0.023 " | 0.046 " | 6" | ₩ 10,797 | ||
FP-301-3 / 32 형 PK25 | 0.02 " | 28 ~ 26AWG | 초기화 | - | 28 ~ 26AWG | 0.046 " | 0.093 " | 4ft. | ₩ 156,922 | ||
FP-301-3 / 16 형 PK25 | 0.02 " | 20 ~ 18AWG | 검정 | - | 20 ~ 18AWG | 0.093 " | 0.187 " | 4ft. | ₩ 180,915 | ||
FP-301-3 / 4 형 PK12 | 0.03 " | 4 ~ 3/0 AWG | 검정 | - | 4 ~ 3/0 AWG | 0.375 " | 0.75 " | 4ft. | ₩ 161,105 | ||
FP-301-3 / 4 형 PK12 | 0.03 " | 4 ~ 3/0 AWG | 초기화 | - | 4 ~ 3/0 AWG | 0.375 " | 0.75 " | 4ft. | ₩ 161,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.